TTG-16E-1.50-ISO IC908 Metrični (DIN13 12-1986 Razred: 6G) rezalni vložki s polnim profilom za struženje zunanjega navoja z 10 koristnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5903470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5903470
EAN/GTIN 7291075348316
Številka proizvajalca 5903470
L-število L23960 1306

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,1 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,22 mm
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja