TTG-16E-1.50-ISO IC908 Metriske (DIN13 12-1986 klasse: 6G) fuldprofilskær til udvendigt gevind med 10 brugbare skærekanter

Art.-nr.: 5903470
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5903470
EAN/GTIN 7291075348316
Producentnummer 5903470
L-nummer L23960 1306

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,1 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,22 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere