Sada bimetalových děrovacích pil Power Change Plus, Typ: 20-76

Artiklové číslo: 589820 20-76
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 14 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Řada Power Change Plus
Obal kufříky
Průměr břitu, min. Dc min. 20 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 76 mm
Konfigurovatelný ne
Anzahl Teile 14
Anzahl Aufnahmeschäfte 1
Anzahl Zentrierbohrer 2
Durchmesser Lochsägen 20 mm; 22 mm; 25 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 44 mm; 51 mm; 60 mm; 68 mm; 76 mm
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS-Bimetall
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Korunkový vrták
Obsah Sada / sortiment
Hloubka řezu max. L2 44 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589820 20-76
EAN / GTIN 6949509240705
Číslo výrobce 2608594426
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Sada bimetalových děrovek s výměnným systémem Power Change Plus pro nejběžnější průměry otvorů. Včetně 6hranné upínací stopky a HSS středících vrtáků, v plastovém kufříku.
Děrovka:HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.
Upínací stopka: Upínací stopka Power Change Plus umožňuje upnutí děrovek a středicích vrtáků bez použití nářadí.
Středicí vrták: Středicí vrták HSS-Co pro ocel a INOX. Upínání v upínací stopce bez použití nástrojů.

Poznámka:

Je vyžadován rychloupínací adaptér Power Change Plus a vhodný středicí vrták. Tyto informace naleznete v našem e-shopu pod následujícími čísly položek: Rychloupínací adaptér Power Change Plus: č. 589795 vel. 14-152 a č. 589796 vel. 14-152 středicí vrták s vyhazovací pružinou: č. 589800 vel. HSS-CO.