Trzpień mocujący, Typ: 30

Nr art.: 589305 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
657 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Aufnahmeschaft, Typ: 30
Min. średnica brzeszczotu piły D4 min 14 mm
Maks. średnica brzeszczotu piły D4 max 30 mm
Rozwartość klucza SW 11 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M 1/2 -20 UNF
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania brzeszczotów pił
Z rozwartością tak
Z gwintem tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Numer producenta 589305 30

Opis

Wykonanie:

standardowe uchwyty mocujące o dużej sile mocowania.

W dostawie:

Trzpienie mocujące z wiertłem centrującym HSS

Wskazówka:

Do mocowania w maszynach stacjonarnych wyposażonych w uchwyt inny niż sześciokątny wybrać uchwyt wiertarski nr 342220 rozm. 16/16 i odpowiedni chwyt trzpieniowy.
Do uchwytu MK2 np. chwyt trzpieniowy nr 342500 rozm. 2/16.