Mandrins d’entraînement, Type: 30

Réf.: 589305 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
673 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Lubrifiant non
Référence fabricant Aufnahmeschaft, Typ: 30
Diamètre lame de scie min. D4 min 14 mm
Diamètre lame de scie max. D4 max 30 mm
Ouverture SW 11 mm
Filetage G; M 1/2 -20 UNF
Interface interface 1
Type de produit holex mandrin pour fraise-scie
Avec ouverture de clé oui
Avec filetage oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Réf. fabricant 589305 30

Description

Exécution:

Mandrin standard avec force de serrage élevée.

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.

Remarque(s):

Pour le serrage sur des machines fixes avec un autre mandrin qu’un six-pans, choisir le mandrin 342220 réf. 16/16 et l’emmanchement correspondant.
Pour un mandrin CM2, par ex. utiliser l’emmanchement 342500 réf. 2/16.

Téléchargements et documents

Produits adaptés