Befogószár, Típus: 30

Cikkszám: 589305 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
775 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Száralak 6-szög
Szár kulcsmérete 11 mm
Lyukfűrész ⌀-höz 14 mm - 30 mm
Termék fajtája Befogószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Gyártó száma 589305 30

Leírás

Kivitel:

Standard befogószár nagy befogóerővel.

Tartalom:

HSS központfúró.

Figyelem:

Telepített munkagépeken való befogáshoz hatszögtől eltérő befogókkal, válassza ki a 342220 sz. 16/16 méretű fúrótokmányt és a megfelelő átalakító tüskét.
Az MK2 befogóhoz pl. a 342500 sz. 2/16 méretű átalakító tüske.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek