Vpenjalno držalo 30

Št. art.: 589305 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
941 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala 6–kotnik
Zev ključa držala 11 mm
za ⌀ žage za luknje 14 mm - 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589305 30
EAN/GTIN 4067263122036

Opis

Izvedba:

Standardno vpenjalno držalo za veliko vpenjalno silo.

Obseg dobave:

Vklj. s centrirnim svedrom HSS.

Opomba:

Za vpenjanje na stacionarnih strojih z drugim vpenjalom izberite šestkotno vrtalno glavo št. 342220 vel.16/16 in ustrezen trn.
Za vpenjalo MK2 npr. trn št. 342500 velikosti 2/16.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli