Upínací stopka, Typ: 30

Artiklové číslo: 589305 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
658 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Aufnahmeschaft, Typ: 30
Průměr pilového kotouče min. D4 min 14 mm
Průměr pilového kotouče max. D4 max 30 mm
Rozměr klíče SW 11 mm
Závit G; M 1/2 -20 UNF
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínač pilového kotouče
S velikostí klíče ano
Se závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Číslo výrobce 589305 30

Popis

Provedení:

Standardní upínací stopka s vysokou upínací silou.

Rozsah dodávky:

Včetně středicího vrtáku HSS.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2 např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.