Vástago de asiento, Tipo: 30

Número de artículo: 589305 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
673 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Aufnahmeschaft, Typ: 30
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Diámetro de la hoja de sierra mín. D4 min 14 mm
Diámetro de la hoja de sierra máx. D4 max 30 mm
Ancho de llave SW 11 mm
Rosca G; M 1/2 -20 UNF
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portahojas de sierra
Con anchos de llave
Con rosca
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Número del fabricante 589305 30

Descripción

Ejecución:

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

Volumen de suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.° 342220 tam.16/16 y el correspondiente mango enchufable.
Para asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.° 342500 tam. 2/16.