Zestaw brzeszczotów bagnetowych T301CHM-E

Nr art.: 588525 T301CHM-E
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 63,32 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: materiały mineralne
  • grubość blatu (tworzywo sztuczne): 5-65
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HM
podziałka zębów 3,3 mm
długość listków 117 mm
Nazwa T301CHM
przydatność _T301CHM
zoptymalizowane dla materiału materiały mineralne
grubość blatu (tworzywo sztuczne) 5-65 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów 3
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588525 T301CHM-E
EAN / GTIN 4059952537900
Numer producenta 2608900566

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięcietworzyw sztucznych. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
listwa zębowa z węglików spiekanych, wysoka trwałość przy cięciu meteriałów mineralnych (Corian®, Varicor®).

W dostawie:

3-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka