Sticksågbladssats T301CHM-E

Art-nr: 588525 T301CHM-E
Ange pris 3 st. (SEK 160,77 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
  • optimerad för material: mineraliska material
  • Skivtjocklek (plast): 5-65
  • Snittyp: rak tandning, fin

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 3,3 mm
Bladlängd 117 mm
Beteckning T301CHM
Lämplighet _T301CHM
optimerad för material mineraliska material
Skivtjocklek (plast) 5-65 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 3
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588525 T301CHM-E
EAN/GTIN 4059952537900
Tillverkarens nummer 2608900566

Benämning

Utförande:

Sticksågblad med optimerad tandgeometri för renare snitt i plast. Fäste enkelnockskaft
Hårdmetalltänder, maximal livslängd vid arbete i hårda och nötande materialt.ex. glasfiberarmerade plaster (CFK, GFK) eller mineralbaserade material (Corian®, Varicor®).

Leveransinnehåll:

Tredelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen