Garniture listova ubodne pile T301CHM-E

Artikl br.: 588525 T301CHM-E
Postavite cijenu 3 Piece (13,67 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: mineralni materijali
  • Debljina pločica (plastika): 5-65
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HM
Korak zubi 3,3 mm
Duljina lista 117 mm
Oznaka T301CHM
Prikladno za _T301CHM
optimalno za materijal mineralni materijali
Debljina pločica (plastika) 5-65 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 3
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588525 T301CHM-E
EAN / GTIN 4059952537900
Broj proizvođača 2608900566

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile s optimiranom geometrijom zubaca za čiste rezove na plastičnim materijalima.Prihvat u jednogrebenastu dršku.
Letvica od tvrdog metala sa zubima, maksimalan vijek trajanja na mineralnim materijalima (Corian®, Varicor®).

Opseg isporuke:

3-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu