Decoupeerzaagbladen, set T301CHM-E

Artikelnummer: 588525 T301CHM-E
Prijs instellen 3 Stuk (12,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: minerale materialen
  • Plaatdikte (kunststof): 5-65
  • Snedetype: rechte snede fijn

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 3,3 mm
Bladlengte 117 mm
Omschrijving T301CHM
Geschiktheid _T301CHM
geoptimaliseerd voor materiaal minerale materialen
Plaatdikte (kunststof) 5-65 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 3
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588525 T301CHM-E
EAN/GTIN 4059952537900
Nummer fabrikant 2608900566

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen met geoptimaliseerde tandgeometrie voor zuivere snedes in kunststof. Opname enkelnokschacht.
HM-tandlijst, zeer lange standtijd in minerale materialen (Corian®, Varicor®).

Levering:

3-delig
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen