Pistosahanteräsarja T301CHM-E

Tuote nro.: 588525 T301CHM-E
Aseta hinta 3 kpl (14,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: mineraaliset materiaalit
  • Levyn paksuus (muovi): 5-65
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 3,3 mm
Terän pituus 117 mm
merkintä T301CHM
Sopivuus _T301CHM
optimoitu materiaalille mineraaliset materiaalit
Levyn paksuus (muovi) 5-65 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 3
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588525 T301CHM-E
EAN / GTIN 4059952537900
Valmistajan numero 2608900566

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen muoveilla. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Kovametallinen hammaslista, erinomainen käyttöikä työstettäessä mineraalipitoisia materiaaleja (Corian®, Varicor®).

Toimituksen sisältö:

3 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin