Juego hojas de sierra de calar T301CHM-E

Número de artículo: 588525 T301CHM-E
Establecer precio 3 Unidad (10,39 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: materiales minerales
  • Grosor placa (plástico): 5-65
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra MD
Paso de dientes 3,3 mm
Longitud hoja 117 mm
Denominación T301CHM
Uso _T301CHM
Optimizado para material de trabajo materiales minerales
Grosor placa (plástico) 5-65 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 3
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588525 T301CHM-E
EAN / GTIN 4059952537900
Número del fabricante 2608900566

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con una forma geométrica del diente optimizada para cortes limpios en plástico. Asiento mango con un saliente.
Listón dentado de metal duro, máxima duración en materiales minerales (Corian®, Varicor®).

Volumen de suministro:

3 piezas
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
    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra