Súprava listov pre priamočiare píly T308BP-E

Č. pol.: 588520 T308BP-E
Nastavte cenu 5 ks (3,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka dosky (drevo mäkké): 5-50
  • Druh rezu: rovný rez jemný; uhlový rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 2,2 mm
Dĺžka listu 117 mm
Označenie T308BP
Zhoda _T308BP
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka dosky (drevo mäkké) 5-50 mm
Druh rezu rovný rez jemný; uhlový rez
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588520 T308BP-E
EAN/GTIN 4059952537825
Číslo výrobcu 2608900558

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na drevo. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.

Rozsah dodávky:

5-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka