Piła tarczowa expert for Steel, ⌀ D arkusza: 136mm

Nr art.: 583910 136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria expert for Steel
Oznaczenie producenta Kreissägeblatt expert for Steel
Średnica skrawania Dc 136 mm
Średnica otworu mocującego D3 20 mm
Szerokość cięcia B 1,5 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 30
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 583910 136
EAN / GTIN 3165140957601
Numer producenta 2608902132
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Do obróbki stali. Specjalne zakotwienie zębów HM w tarczy podstawowej zapobiega ich wyłamywaniu. Kształt zębów: trapezowy ząb płaski (z fazą), kąt skrawania neutralny.
Do ręcznych pił do cięcia metalu na sucho.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.