Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-⌀ D: 136mm

Artikel-Nr.: 583910 136
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Serie expert for Steel
Durchmesser 136 mm
Durchmesser Spannloch 20 mm
Produktart Maschinensägeblatt
Anzahl Sägeblätter 1 St.
Material Blatt Hartmetall (HM)
Stärke Blatt 1,5 mm
Werkstoffeignung Stahl
Inhalt Einzelteil
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar nein
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung expert for Steel
trocken Bearbeitung geeignet
Öl bedingt geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser Dc 136 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 20 mm
Schnittbreite B 1,5 mm
ISO-Fräsertyp Doppelseitiger Scheibenfräser
Rückspanwinkel 0 Grad
Zahnform Aw
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 30
Eckausführung als Fase
Index Lochkreis kein Lochkreis
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Sorte K10
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 583910 136
EAN / GTIN 3165140957601
Herstellernummer 2608902132
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für Stahlbearbeitung. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral.
Für handgeführte Metall- Trockensägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.