• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Cirkelsågblad expert for Steel, Blad-⌀ D: 136mm

Art-nr.: 583910 136
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Blad-⌀ D (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 136 mm
hål-⌀ 20 mm
lämpligt för material Metall
Antal tänder 30
sågbredd B 1,5 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 583910 136
EAN/GTIN 3165140957601
Tillverkarens nummer 2608644530
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För stålbearbetning. Speciell förankring av HM-tänderna i stambladet förhindrar skador på tänderna. Tandform: Trapetsformad plan tand (med fas), neutral spånvinkel.
För manuellt manövrerade metall-hand dry-sågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.