{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | expert for Steel | |
| Denominación del fabricante | Kreissägeblatt expert for Steel | |
| Diámetro del filo Dc | 136 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 20 mm | |
| Ancho de corte B | 1,5 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 30 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 583910 136 | |
| EAN / GTIN | 3165140957601 | |
| Número del fabricante | 2608902132 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |