List kružne pile za čelik, ⌀ lista D: 136mm

Artikl br.: 583910 136
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 136 mm
⌀ bušenja 20 mm
prikladno za materijal Metal
Broj zubi 30
Širina reza B 1,5 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 583910 136
EAN / GTIN 3165140957601
Broj proizvođača 2608644530
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Precizan list pile s izrazito čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Za obradu čelika. Posebno fiksiranje HM zuba u bazi lista sprečava pucanje zubiju. Oblik zuba: trapezno ravni zub (s fazom), Kut stezanja neutralan.
Za rukom vođene pile za suho rezanje metala.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.