• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Uniwersalna wyrzynarka do otworów Xpert 3047 300 mm, typ: IRW

Nr art.: 581571 IRW
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Piły do wycinania (otwornice)
Długość brzeszczotu 300 mm
Liczba zębów na cal 7
Uzębienie drobny
Materiał brzeszczotu piły Stal stopowa
Zakres zastosowania Drewno miękkie; Drewno twarde; Gips

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581571 IRW
Numer producenta 10503532
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Ta uniwersalna wyrzynarka marki Irwin nadaje się do wykonywania perforacji w panelach, a także jest bardzo przydatna w trudno dostępnych miejscach. Może być stosowana do cięcia płyt wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt, belek i wszystkich rodzajów drewna. Ergonomiczny uchwyt zaprojektowano z myślą o zapewnieniu większego komfortu, a jednocześnie pozostaje wytrzymały i trwały. Wysokiej jakości brzeszczot piły wykonany z wysokogatunkowej stali ma ostrą krawędź, co znacznie ułatwia cięcie.

  • Typ brzeszczota piły: Specjalne uzębienie precyzyjne (uzębienie uniwersalne Hardpoint)
  • Długość: 300 mm (12 cali)
  • Zęby: 7 tpi
  • Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę, a jednocześnie jest solidny i trwały
  • Uchwyt pistoletowy
  • Brzeszczot piły wykonany z wysokogatunkowej stali