Xpert 3047 Ferăstrău universal gaura cheii 300 mm, Tip: IRW

Cod articol.: 581571 IRW
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău pendular
Lungime lamă 300 mm
Dinţi per inch 7
Dantură fin
Material lamă de ferăstrău Oțel aliat
Domeniu de utilizare Gips; Lemn moale; Lemn tare

Identificare și clasificare

Cod articol 581571 IRW
Număr producător 10503532
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Execuţie:

Acest ferăstrău universal de la Irwin este potrivit pentru tăieturi de găuri în panouri, dar este foarte util și în locuri greu accesibile. Poate fi utilizat pentru a tăia plăci aglomerate, plăci de gips-carton, panouri, grinzi și toate tipurile de lemn. Mânerul ergonomic este proiectat pentru un confort special, totuși este robust și durabil. Pânza de ferăstrău din oțel de calitate are o muchie de tăiere ascuțită, ceea ce face munca de tăiere mult mai ușoară.

  • Tipul pânzei de ferăstrău: Dantură specială fină (dantură universală Hardpoint)
  • Lungime: 300 mm (12 inch)
  • Dinţi: 7 tpi
  • Mâner ergonomic pentru confort, totuși robust și durabil
  • Mâner tip pistol
  • Pânză de ferăstrău din oțel de calitate