Sierra de calar universal Xpert 3047 300 mm, Tipo: IRW

Número de artículo: 581571 IRW
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de calar
Longitud de la hoja 300 mm
Dientes por pulgada 7
Dentado fino
Material de la hoja de sierra Acero aleado
Intervalo de empleo Madera blanda; Madera dura; Yeso

Identificación y clasificación

Número de artículo 581571 IRW
Número del fabricante 10503532
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Esta sierra de calar universal de Irwin es adecuada para cortar agujeros en paneles, pero también es muy útil en lugares de difícil acceso. Se puede utilizar para cortar tableros de aglomerado, yeso, paneles, vigas y todo tipo de madera. El mango ergonómico está diseñado para ofrecer una mayor comodidad, pero sigue siendo robusto y duradero. La hoja de sierra hecha de acero de alta calidad tiene un borde afilado, lo que facilita enormemente el trabajo de corte.

  • Tipo de hoja de sierra: Dentado fino especial (dentado universal de punta dura)
  • Longitud: 300 mm (12 pulgadas)
  • Dientes: 7 tpi
  • Mango ergonómico para mayor comodidad, pero robusto y duradero
  • Mango tipo pistola
  • Hoja de sierra hecha de acero de alta calidad