Univerzální tenká přímočará pila Xpert 3047 300 mm, Typ: IRW

Artiklové číslo: 581571 IRW
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přímočará pila
Délka listu 300 mm
Zubů na palec 7
Ozubení jemný
Materiál pilového listu Legovaná ocel
Rozsah použití Měkké dřevo; Sádra; Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581571 IRW
Číslo výrobce 10503532
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

Tato univerzální přímočará pila výrobce Irwin je vhodná pro řezání otvorů v deskách, ale je také velmi užitečná v těžko přístupných místech. Může být použita k řezání dřevotřísky, sádrokartonu, desek, trámů a všech druhů dřeva. Ergonomická rukojeť je navržena pro větší pohodlí, zůstává však stále robustní a odolná. Vysoce kvalitní pilový list z oceli je ostrý, což usnadňuje řezání.

  • Typ pilového listu: Speciální jemné ozubení (univerzální ozubení Hardpoint)
  • Délka: 300 mm (12 palců)
  • Zuby: 7 tpi
  • Pohodlná ergonomická rukojeť, která je i přesto robustní a odolná
  • Pistolová rukojeť
  • Pilový list z kvalitní oceli