Scie à guichet universelle Xpert 3047 300 mm, Type: IRW

Réf.: 581571 IRW
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies à guichet
Longueur lame 300 mm
Dents / pouce 7
Denture fin
Matériau lame de scie acier allié
Domaine d’utilisation bois dur; bois tendre; plâtre

Identification et classification

Référence article 581571 IRW
Réf. fabricant 10503532
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Cette scie à guichet universelle Irwin convient pour la découpe de trous dans des panneaux, mais elle est également très utile dans les endroits difficiles d’accès. Elle peut être utilisée pour scier des panneaux de particules, des plaques de plâtre, des panneaux, des poutres et tous types de bois. La poignée ergonomique est conçue pour plus de confort, mais reste robuste et durable. La lame de scie acier de qualité a un bord tranchant, ce qui facilite considérablement la coupe.

  • Type de lame de scie: denture fine spéciale (denture universelle Hardpoint)
  • Longueur: 300 mm (12 pouces)
  • Dents: 7 tpi
  • Poignée ergonomique pour le confort, mais robuste et durable
  • Poignée revolver
  • Lame de scie en acier de qualité