Spring clamp d 13 mm

Nr art.: 5803760
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica, min. zakres zacisku 12 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 16 mm
Materiał podstawy stal
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Długość 31 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5803760
EAN / GTIN 4010886580370
Numer producenta 5803760
Numer L L60160 5282
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Suitable for perforated panels with square holes 10 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping Ø [mm]: 12-16
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total length [mm]: 31 mm
  • VDE certified: no