Pince à outils d 13 mm

Réf.: 5803760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 5803760
EAN / GTIN 4010886580370
Réf. fabricant 5803760
Article hors catalogue L60160 5282
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Zinguée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 31 mm
  • Ø de serrage: 12-16
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non