• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Svorka na nářadí d 13 mm

Artiklové číslo: 5803760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr, rozsah upnutí min. 12 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 16 mm
Materiál základní desky ocel
Druh produktu Držák
Délka 31 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5803760
EAN / GTIN 4010886580370
Číslo výrobce 5803760
L-číslo L60160 5282
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 31 mm
  • Ø upnutí [mm]: 12-16
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez