Værktøjsklemme d 13 mm

Art.-nr.: 5803760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Diameter, klemmeområde min. 12 mm
Diameter, klemmområde maks. 16 mm
Materiale, grundplade stål
Produkttype klemholder
Længde 31 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5803760
EAN/GTIN 4010886580370
Producentnummer 5803760
L-nummer L60160 5282
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egnet til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm
Galvaniseret

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 31 mm
  • Spænde-Ø [mm]: 12-16
  • Overflade: galvaniseret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen