Objemka za orodje d 13 mm

Št. art.: 5803760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5803760
EAN/GTIN 4010886580370
Številka proizvajalca 5803760
L-število L60160 5282

Opis

Opis:

Primerno za perforirane plošče s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Cinkano

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 31 mm
  • Ø vpenjanja [mm]: 12-16
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez