Szczotka do wykańczania powierzchni, falisty drut mosiężny, 0,15 mm, Typ: W

Nr art.: 576705 W
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 292 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 225 mm
Szerokość korpusu 20 mm
Materiał korpusu drewno bukowe
Liczba rzędów pokrycia 4
Grubość włosia 0,15 mm
Materiał pokrycia mosiądz
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 110 mm
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Właściwości Odporność na działanie rozpuszczalników
Rodzaj produktu Szczotka do wykańczania powierzchni,
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 576705 W
EAN / GTIN 4017359110058
Numer producenta 12641100
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Dł. całkowita ok. 225 mm, 4-rzędowe, dł. robocza110×20 mm, dł. drutu  20 mm.
korpus z drewna bukowego.

Opis:

Szczotki do wykańczania powierzchni, znane również jako szczotki zegarmistrzowskie lub złotnicze, charakteryzują się wysoką gęstością pokrycia. Szczotki te są często używane do nanoszenia rozpuszczalników i środków czyszczących. Są one dostępne w różnych szerokościach.
Szczotki druciane mosiężne są bardziej miękkie niż szczotki druciane ze stali. Nadają się one między innymi do pracy z lekkimi ługami. Drut mosiężny jest potrzebny głównie do obróbki metali nieżelaznych.

Zastosowanie:

Duża gęstość drutu do delikatnego czyszczenia powierzchni.