Perie fină Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm, Tip: W

Cod articol.: 576705 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.657 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L
225 mm
Lățime corpuri de bază
20 mm
Material corp de bază
lemn de fag
Număr de rânduri per perie
4
Grosime perie
0,15 mm
Material garnitură
alamă
Versiunea materialului de umplutură
Ondulat
Bordură lată L3
110 mm
Înălțime garnitură H1
20 mm
Tip de utilizare
Acționat cu mâna
Utilizare tipică
Curățare
Caracteristici
Rezistent la solvenți
Tip produs
Perie fină
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 576705 W
EAN / GTIN 4017359110058
Număr producător 12641100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Lungimea totală cca. 225 mm, pe 4 rânduri, peria fără coadă 110×20 mm, înălţimea periei fără coadă 20 mm.
Corp din lemn de fag

Descriere:

Periile fine, cunoscute și sub numele de periile de ceasornicar sau de bijutier, sunt caracterizate de densitatea mare a perilor. Printre altele, aceste perii sunt frecvent utilizate pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare. Acestea sunt disponibile în diferite lățimi.
Periile de sârmă din alamă sunt mai moi decât periile de sârmă din oțel. Mai sunt recomandate pentru folosirea cu leşii uşoare. Sârma de alamă este necesară în principal pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Aplicaţie:

Densitate mare pentru buna finisare a suprafeţelor.