Finbørste Messingtråd, bølget 0,15 mm, Type: W

Art.-nr.: 576705 W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 225 mm
Bredde, basisenhed 20 mm
Materiale, basisenhed bøgetræ
Antal besætningsrækker 4
Tykkelse, børstehår 0,15 mm
Materiale, børsteflade messing
Version, bestykningsmateriale bølget
Bred børsteflade L3 110 mm
Højde, børsteflade H1 20 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Egenskaber resistent over for opløsningsmidler
Produkttype finbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 576705 W
EAN/GTIN 4017359110058
Producentnummer 12641100
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Hel længde ca. 225 mm, 4 rækker, besætningsflade 110×20 mm, besætningshøjde 20 mm.
Bøgetræsbasis

Beskrivelse:

Fine børster, også kendt som urmager- eller guldsmedebørster, er kendetegnet ved deres høje antal børstehår. Disse børster bruges ofte til påføring af opløsnings- og rengøringsmidler. De fås i forskellige bredder.
Messingbørster er blødere end stålbørster. De er blandt andet også velegnede til håndtering af tynde ludopløsninger. Messingtråd bruges primært til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller.

Anvendelse:

Høj besætningstæthed til fin forbedring af overflade.