Spazzola fine Filo in ottone ondulato da 0,15 mm, Modello: W

Codice art.: 576705 W
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.673 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 225 mm
Larghezza corpo base 20 mm
Materiale corpo base legno di faggio
Numero di file 4
Spessore setole 0,15 mm
Materiale guarnizione ottone
Esecuzione materiale della guarnizione Es. ondulata
Larghezza guarnizione L3 110 mm
Altezza guarnizione H1 20 mm
Tipo di impiego Azionamento manuale
Utilizzo tipico Pulizia
Caratteristiche Es. resistente ai solventi
Tipo di prodotto Spazzola fine
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 576705 W
EAN / GTIN 4017359110058
Codice del produttore 12641100
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza compl. circa 225 mm, 4 file, superficie utile 110×20 mm, altezza utile 20 mm.
Corpo in legno di faggio

Descrizione:

Le spazzole fini, note anche come spazzole da orologiaio od orafe, si contraddistinguono per il loro elevato spessore. Queste spazzole sono frequentemente utilizzate anche per l’applicazione di solventi e detergenti. Sono disponibili in diverse larghezze.
Le spazzole con setole di ottone sono più morbide di quelle con le setole di acciaio. Tra l’altro, sono anche adatte per la manipolazione di soluzioni leggermente alcaline. Le setole di ottone sono utilizzate principalmente per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Uso:

Elevato spessore per il miglioramento della superficie.