Četke za finu obradu Žica od mjedi, valovita 0,15 mm, tip: W

Artikl br.: 576705 W
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5.543 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Mjed, valovito
Ukupna duljina L 225 mm
Debljina svornjaka 0,15 mm
Radna dužina L3 110 mm
Duljina obruba H1 20 mm
Širina završetka L1 20 mm
Broj zauzetih redova 4
Osnovno tijelo, materijal Bukovina
Vrsta proizvoda Fina četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 576705 W
EAN / GTIN 4017359110058
Broj proizvođača 12641100
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Ukupna duljina 225 mm, 4 reda, površina čekinja 110×20 mm, visina čekinja 20 mm.
Tijelo od bukovine

Opis:

Četke za finu obradu, poznate i kao urarske ili zlatarske četke, karakterizirane su svojom visokom gustoćom dlačica. Ove se četke, između ostalog, često koriste za nanos otapala i sredstava za čišćenje. Dostupne su u različitim širinama.
Mjedene žičane četke mekše su od čeličnih žičanih četki. Između ostalog, pogodne su i za rukovanje laganim lužinama. Mjedena žica uglavnom je potrebna za obradu obojenih metala.

Upotreba:

Velika gustoća dijela za čišćenje za fino čišćenje površine.