Fina žična ščetka Valovita medeninasta žica 0,15 mm, Tip: W

Št. art.: 576705 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.294 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 225 mm
Širina osnovnega telesa 20 mm
Material, osnovno telo bukov les
Število vrst z žico 4
Debelina ščetin 0,15 mm
Material obloge medenina
Izvedba materiala obloge valovito
Širina obrobe 110 mm
Višina obloge 20 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Lastnosti odporno na topila
Vrsta izdelka fine ščetke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 576705 W
EAN/GTIN 4017359110058
Številka proizvajalca 12641100
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Celotna dolžina pribl. 225 mm, 4-vrstna, površina žičnatega dela 110 × 20 mm, višina žičnatega dela 20 mm.
Telo iz bukovega lesa

Opis:

Fine ščetke, znane tudi kot urarske ščetke ali ščetke za zlatarje, odlikuje visoka gostota ščetin. Te ščetke se pogosto uporabljajo za nanašanje topil in čistilnih sredstev. Na voljo so v različnih širinah.
Ščetke z valovito medeninasto žico so mehkejše od jeklenih ščetk. Med drugim so primerne tudi za delo s šibkejšimi lugi. Ščetke z valovito medeninasto žico se uporabljajo predvsem za obdelavo neželeznih kovin.

Uporaba:

Velika gostota žičnatega dela za fino obdelavo površine.