{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Grubość włosia |
1,2 mm
|
|
| Materiał pokrycia |
nylon
|
|
| Rodzaj materiału pokrycia |
Mikrościerające
|
|
| Wysokość części roboczej H1 |
25 mm
|
|
| Średnica szczotki D1 |
50 mm
|
|
| Dosuw min. |
0,3 mm
|
|
| Dosuw maks. |
2 mm
|
|
| Rodzaj zastosowania |
Z napędem maszynowym
|
|
| Uchwyt |
chwyt
|
|
| Średnica trzonka Ds |
6 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
4 500 min-1
|
|
| Materiał ścierny |
ziarno ceramiczne (CER)
|
|
| Uziarnienie |
80
|
|
| Stopień rozdrobnienia |
zgrubne
|
|
| Typowe zastosowanie |
Okrawanie; Szlifowania dokładnego
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
55 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczotka talerzowa
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 575026 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406287054 | |
| Numer producenta | 575026 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |