{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material cuerpo de base |
plástico
|
|
| Grosor cerdas |
1,2 mm
|
|
| Material filamentos |
nailon
|
|
| Versión del material dotación |
Microabrasivo
|
|
| Altura filamentos H1 |
25 mm
|
|
| Diámetro cepillo D1 |
50 mm
|
|
| Desprendimiento mín. |
0,3 mm
|
|
| Desprendimiento máx. |
2 mm
|
|
| Tipo de boca |
Funcionamiento a máquina
|
|
| Asiento |
mango
|
|
| Diámetro vástago Ds |
6 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
4.500 min-1
|
|
| Abrasivos |
grano de cerámica (CER)
|
|
| Tamaño de grano |
80
|
|
| Grado de finura |
basto/a
|
|
| Empleo típico |
Desbarbado; Rectificado de precisión
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
55 mm
|
|
| Tipo de producto |
Cepillo de disco
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 575026 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406287054 | |
| Número del fabricante | 575026 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |