Schaft-Tellerbürste Keramikkorn (CER), ⌀ 50 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 575026 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Grundkörper
Kunststoff
Stärke Borsten
1,2 mm
Material Besatz
Nylon
Ausführung Besatzmaterial
mikroabrasiv
Höhe Besatz H1
25 mm
Durchmesser Bürste D1
50 mm
Zustellung min.
0,3 mm
Zustellung max.
2 mm
Einsatzart
maschinenbetrieben
Aufnahme
Schaft
Durchmesser Schaft Ds
6 mm
Drehzahl max.
4 500 min-1
Schleifmittel
Keramikkorn (CER)
Körnung
80
Feinheitsgrad
grob
typische Verwendung
Entgraten; Feinschleifen
Durchmesser Teller D2
55 mm
Produktart
Tellerbürste
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575026 80
EAN / GTIN 4062406287054
Herstellernummer 575026 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

6 mm Schaft, fest vergossen.
Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.
Nylonborsten mit Keramik-Kornanteil. Aggressivere Schleifwirkung.

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.