Talerzowa szczotka druciana, ziarno ceramiczne (CER), ⌀ 50 mm, Ziarnistość: 120

Nr art.: 575026 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,6 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Szeroki brzeg L3 50 mm
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Średnica szczotki D1 50 mm
Dosuw min. 0,3 mm
Dosuw maks. 2 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 500 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 120
Stopień rozdrobnienia średni
Typowe zastosowanie Okrawanie; Szlifowania dokładnego
Durchmesser Teller D2 55 mm
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575026 120
EAN / GTIN 4062406287061
Numer producenta 575026 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.
Szczotki talerzowe z bardzo gęstą szczeciną szlifierską (pokrycie pełne) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.
Szczecina nylonowa z ziarnem ceramicznym. Bardziej agresywny efekt szlifowania.

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.