{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zrnatost | 80 | |
| ⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
| ⌀ krožnika D2 | 55 mm | |
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Stopnja preciznosti | groba | |
| Debelina ščetin | 1,2 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
| Priporočeno število vrtljajev | 1.200 min-1 - 2.400 min-1 | |
| Maksimalno število vrtljajev | 4.500 min-1 | |
| Podajanje | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
| Primik | 0,3 (fina) – 2,0 (groba) mm | |
| Vrsta izdelka | Krožnikasta ščetka |
| Številka izdelka | 575026 80 | |
| EAN/GTIN | 4062406287054 | |
| Številka proizvajalca | 575026 80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |