Perii rotunde cu coadă, granulaţie ceramică (CER), ⌀ 50 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 575026 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Grosime perie 1,2 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Bordură lată L3 50 mm
Înălțime garnitură H1 25 mm
Diametru perie D1 50 mm
Livrare min. 0,3 mm
Livrare max. 2 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 6 mm
Turaţie max. 4.500 min-1
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 80
Grad de fineţe grosier
Utilizare tipică Debavurare; Șlefuire fină
Durchmesser Teller D2 55 mm
Tip produs Perie rotundă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575026 80
EAN / GTIN 4062406287054
Număr producător 575026 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tijă de 6 mm, turnată.
Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Peri din nylon cu conţinut de granule ceramice. Acţiune abrazivă mai agresivă.

Avantaj:

  • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere
  • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
  • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
  • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Prelucrarea componentelor plate: debavurare precisă, rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor, de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.