Szczotka talerzowa, węglik krzemu (SiC), ⌀ 100 mm, Uziarnienie: 80

Nr art.: 575012 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

średnica otworu
22 mm
Materiał korpusu
z tworzywa sztucznego
Grubość włosia
1,2 mm
Materiał pokrycia
nylon
Rodzaj materiału pokrycia
Mikrościerające
Wysokość części roboczej H1
35 mm
Średnica szczotki D1
100 mm
z rowkiem
tak
Średnica powierzchni roboczej
100 mm
Dosuw min.
0,8 mm
Dosuw maks.
1,5 mm
Uchwyt
Rowek wzdłużny
Maks. prędkość obrotowa
3 500 min-1
Materiał ścierny
karborund (SiC)
Uziarnienie
80
Stopień rozdrobnienia
zgrubne
Typowe zastosowanie
Okrawanie; Szlifowania dokładnego
Durchmesser Teller D2
106 mm
Rodzaj produktu
Szczotka talerzowa
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575012 80
EAN / GTIN 4045197892638
Numer producenta 575012 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczotki talerzowe z bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Duża stabilność kształtu dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.
Szczecina nylonowa z bardzo wysokim udziałem ziarna karborundu do uniwersalnego stosowania.
Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytach głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytach trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).

Zaleta:

  • Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.
  • Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.
  • Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.
  • Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.
  • Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.