Cirkulärborste kiselkarbid (SiC), ⌀ 100 mm, Kornstorlek: 80

Article no.: 575012 80
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
60 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 100 mm
Tallriksdiameter D2 106 mm
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Arbetsyt-⌀ 100 mm
Håldiameter d1 22 med mutter mm
Borstlängd H1 35 mm
rekommenderat varvtal 1 400 min-1 - 1 700 min-1
maximalt varvtal: 3 500 min-1
matning 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Tillsättning 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm
Produktslag Cirkulärborste

Identification & Classification

Artikkelkode 575012 80
EAN / GTIN 4045197892638
Manufacturer number 575012 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).

Fördel:

  • Efterbearbetning arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-bearbetningscentraler och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.