{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro del foro | 22 mm | |
| Materiale corpo base | plastica | |
| Spessore setole | 1,2 mm | |
| Materiale guarnizione | nylon | |
| Esecuzione materiale della guarnizione | Es. microabrasiva | |
| Larghezza guarnizione | 100 mm | |
| Altezza guarnizione | 35 mm | |
| Diametro della spazzola | 100 mm | |
| Con scanalatura | sì | |
| Diametro della superficie di lavoro | 100 mm | |
| Avanzamento min. | 0,8 mm | |
| Avanzamento max. | 1,5 mm | |
| Attacco | Scanalatura longitudinale | |
| Numero di giri max. | 3.500 min-1 | |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio (SiC) | |
| Grana | 80 | |
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Utilizzo tipico | Levigatura di precisione; Sbavatura | |
| Durchmesser Teller | 106 mm | |
| Tipo di prodotto | Spazzola per piattello | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 575012 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197892638 | |
| Codice del produttore | 575012 80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |