Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC), ⌀ 100 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 575012 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung
22 mm
Material Grundkörper
Kunststoff
Stärke Borsten
1,2 mm
Material Besatz
Nylon
Ausführung Besatzmaterial
mikroabrasiv
Höhe Besatz H1
35 mm
Durchmesser Bürste D1
100 mm
mit Nut
ja
Durchmesser Arbeitsfläche
100 mm
Zustellung min.
0,8 mm
Zustellung max.
1,5 mm
Aufnahme
Längsnut
Drehzahl max.
3 500 min-1
Schleifmittel
Siliciumcarbid (SiC)
Körnung
80
Feinheitsgrad
grob
typische Verwendung
Entgraten; Feinschleifen
Durchmesser Teller D2
106 mm
Produktart
Tellerbürste
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575012 80
EAN / GTIN 4045197892638
Herstellernummer 575012 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.
Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.