Cepillo de plato de carburo de silicio (SiC), ⌀ 100 mm, Granulación: 80

Número de artículo: 575012 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro perforación
22 mm
Material cuerpo de base
plástico
Grosor cerdas
1,2 mm
Material filamentos
nailon
Versión del material dotación
Microabrasivo
Altura filamentos H1
35 mm
Diámetro cepillo D1
100 mm
Con ranura
sí
Diámetro superficie de trabajo
100 mm
Desprendimiento mín.
0,8 mm
Desprendimiento máx.
1,5 mm
Asiento
Ranura longitudinal
Número de revoluciones máx.
3.500 min-1
Abrasivos
carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano
80
Grado de finura
basto/a
Empleo típico
Desbarbado; Rectificado de precisión
Durchmesser Teller D2
106 mm
Tipo de producto
Cepillo de disco
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575012 80
EAN / GTIN 4045197892638
Número del fabricante 575012 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin más accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.