Mikrościerające szczotki do rur (SiC) ziarno 320, ⌀ szczotki: 6mm

Nr art.: 574477 6
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
221 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 125 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,6 mm
Materiał pokrycia Węglik krzemu
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Szeroki brzeg L3 65 mm
Wysokość części roboczej H1 65 mm
Średnica szczotki D1 6 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3 mm
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 320
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574477 6
EAN / GTIN 4017359208298
Numer producenta 54320060
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Mocne włosie z węglika krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, ⌀ włosia 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jestrównomierne działanie ścierne . Do usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.