Mikrościerające szczotki do rur (SiC) ziarno 320, ⌀ szczotki: 13mm

Nr art.: 574477 13
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
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 125 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,6 mm
Materiał pokrycia Węglik krzemu
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Szeroki brzeg L3 65 mm
Wysokość części roboczej H1 65 mm
Średnica szczotki D1 13 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3,7 mm
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 320
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Numer producenta 54320130
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Mocne włosie z węglika krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, ⌀ włosia 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jestrównomierne działanie ścierne . Do usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.